STANDARD XCHANGE SN516003024006 열교환기 포탄과 관 330K BTU
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 열교환 기 |
생산 능력 | 쉘 24, 튜브 12 |
연결 | 쉘 1 "NPT, 튜브 3/4"NPT |
높이 | 4.8 |
길이 | 27.125 |
자재 | 316 스테인레스 스틸 |
맥스. BtuH (Water to Water 적용) | 330,000 |
압력 | 쉘 225 psig, 튜브 150 psig |
온도 | 450 |
타입 | 쉘과 튜브 |
무게 | 20 |
선박 중량 (kg) | 8.57 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 76.2 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
원산지 | US |
모델 | 온도 | 생산 능력 | 연결 | 무게 | 높이 | 길이 | 자재 | 맥스. BtuH (Water to Water 적용) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN503003024005 | 300 F | 쉘 24, 튜브 12 GPM | 쉘 1 "NPT, 튜브 3/4"NPT | 17 파운드 | 4.8 " | 27.125 " | 황동 | 330,000 | ₩ 2,749,390 | |
SN516003014006 | 450 F | 쉘 24, 튜브 12 GPM | 쉘 1 "NPT, 튜브 3/4"NPT | 15 파운드 | 4.8 " | 17.125 " | 316 스테인레스 스틸 | 270,000 | ₩ 5,949,405 | |
SN503003008005 | 300 | 쉘 24, 튜브 12 | 쉘 1 "NPT, 튜브 3/4"NPT | 12 | 4.8 | 10.375 | 구리 튜브, 황동 쉘, 주철 엔드 캡 | 240,000 | ₩ 2,366,525 | |
SN503003014005 | 300 | 쉘 24, 튜브 12 | 쉘 1 "NPT, 튜브 3/4"NPT | 14 | 4.8 | 17.125 | 황동 | 270,000 | ₩ 2,541,052 | |
SN503005014005 | 300 | 쉘 60, 튜브 30 | 쉘 1 1/2 "NPT, 튜브 1"NPT | 45 | 7 | 18.812 | 황동 | 525,000 | ₩ 4,551,837 | |
SN516005014006 | 450 | 쉘 60, 튜브 30 | 쉘 1 1/2 "NPT, 튜브 1"NPT | 40 | 7 | 18.812 | 316 스테인레스 스틸 | 525,000 | ₩ 10,169,215 | |
SN516006024006 | 450 | 쉘 73, 튜브 57 | 쉘 2" NPT, 튜브 1 1/2" NPT | 80 | 8.375 | 29.125 | 316 스테인레스 스틸 | 1,350,000 | ₩ 17,299,327 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.