STAFFORD MFG 5S200200REM 샤프트 커플링, 가공 가능한 보어, 2.000인치 샤프트 직경, SS
항목: CJ6LFU
모델: 5S200200REM
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 리지드 샤프트 커플 링 |
튜브 내경 | 2" |
학년 | 303 |
자재 | 스테인리스 강 |
외부 Dia. | 3.250 " |
파일럿 홀 크기 | 0.485 " |
나사 재질 | 18-8 스테인리스 |
나사 크기 | 5 / 16-24 x 1 |
총 길이 | 4.875 " |
타입 | 고강도 |
원산지 | USA |
모델 | 튜브 내경 | 키홈 A | 외부 Dia. | 나사 크기 | 총 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S008008렘 | 1 / 2 " | - | 1.250 " | 8-32×1/2 | 1.875 " | 고강도 | ₩ 174,694 | RFQ
|
5S010010렘 | 5 / 8 " | - | 1.500 " | 10-32×5/8 | 2.250 " | 고강도 | ₩ 186,454 | RFQ
|
5S012012렘 | 3 / 4 " | - | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 2.625 " | 고강도 | ₩ 215,650 | RFQ
|
5S014014렘 | 7 / 8 " | - | 1.875 " | 1/4-28 x 3/4 | 2.875 " | 고강도 | ₩ 268,494 | RFQ
|
5S100100렘 | 1" | - | 2" | 1/4-28 x 3/4 | 3" | 고강도 | ₩ 283,792 | RFQ
|
5S102102렘 | 1-1 / 8 " | - | 2.125 " | 1/4-28 x 3/4 | 3.250 " | 고강도 | - | RFQ
|
5S104104렘 | 1-1 / 4 " | - | 2.250 " | 1/4-28 x 3/4 | 3.375 " | 고강도 | ₩ 403,760 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.