항목 | 연결 |
튜브 내경 | 1-1 / 2 " |
마감재 | 검은 산화물 |
플랜지 외경 | 3.730 " |
플랜지 폭 | 0.250 " |
학년 | 1215 |
키홈 크기 | 3 / 8 " |
자재 | 강철 |
장착 구멍 A | 1 / 4-28 |
장착 구멍 B | 1 / 4 " |
나사 재질 | 합금강 |
나사 크기 | 1/4-28 x 3/4 |
총 길이 | 3.750 " |
타입 | 고강도 |
원산지 | USA |
모델 | 총 길이 | 튜브 내경 | 플랜지 외경 | 플랜지 폭 | 키홈 크기 | 장착 구멍 A | 장착 구멍 B | 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5L008008KPXC | 1.875 " | 1 / 2 " | 2.230 " | 0.188 " | 1 / 8 " | 8-32 | 0.164 " | 8-32×1/2 | - | RFQ
|
5L010010KPXC | 2.250 " | 5 / 8 " | 2.605 " | 0.188 " | 3 / 16 " | 10-32 | 0.190 " | 10-32×5/8 | - | RFQ
|
5L012012KPXC | 2.625 " | 3 / 4 " | 2.980 " | 0.250 " | 3 / 16 " | 1 / 4-28 | 1 / 4 " | 1/4-28 x 3/4 | - | RFQ
|
5L100100KPXC | 3" | 1" | 3.230 " | 0.250 " | 1 / 4 " | 1 / 4-28 | - | 1/4-28 x 3/4 | - | RFQ
|
5L104104KPXC | 3.375 " | 1-1 / 4 " | 3.480 " | 0.250 " | 1 / 4 " | 1 / 4-28 | - | 1/4-28 x 3/4 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.