STAFFORD MFG 42L005 스러스트 베어링, 5/16인치 보어, 강철
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스러스트 베어링 |
튜브 내경 | 5 / 16 " |
마감재 | 평원 |
학년 | CR 1075 |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 0.625 " |
UPC | 662786023361 |
폭 | 0.193 " |
원산지 | USA |
모델 | 튜브 내경 | 학년 | 자재 | 외부 Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42L002 | 1 / 8 " | CR 1075 | 강철 | 0.438 " | 0.193 " | - | RFQ
|
42L003 | 3 / 16 " | CR 1075 | 강철 | 0.500 " | 0.193 " | - | RFQ
|
42L004 | 1 / 4 " | CR 1075 | 강철 | 0.563 " | 0.193 " | - | RFQ
|
42L006 | 3 / 8 " | CR 1075 | 강철 | 0.813 " | 0.249 " | - | RFQ
|
42L008 | 1 / 2 " | CR 1075 | 강철 | 0.938 " | 0.249 " | - | RFQ
|
42L009 | 9 / 16 " | CR 1075 | 강철 | 1" | 0.249 " | - | RFQ
|
42L010 | 5 / 8 " | CR 1075 | 강철 | 1.125 " | 0.342 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.