그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 여성 연결 해제 |
배럴 내부 Dia. | 0.086 " |
컬러 코드 | 파란색 |
연결 재료 | 주석 도금 된 구리 |
연결 유형 | 주름 |
격리 | 일부의 |
절연 색상 | 파란색 |
절연 타입 | 나일론 |
최대 온도 | 221도 F |
맥스. 전압 | 600V |
전체 길이 | 0.75 " |
솔기 | 겹친 |
탭 크기 | 0.110 x 0.020 " |
와이어 범위 | 16 ~ 14AWG |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 5.84 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 8536904000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 탭 크기 | 배럴 내부 Dia. | 컬러 코드 | 와이어 범위 | 연결 재료 | 격리 | 절연 타입 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10RC-2577 | 0.250 x 0.032 " | 0.133 " | 노란색 | 12 ~ 10AWG | 주석 도금 된 구리 | 가득 찬 | 나일론 | 1.04 " | ₩ 121,835 | ||
14RB-2577 | 0.250 x 0.032 " | 0.086 " | 파란색 | 16 ~ 14AWG | 주석 도금 된 구리 | 가득 찬 | 나일론 | 1.01 " | ₩ 168,840 | ||
14RBD-18277 | 0.187 x 0.020 " | 0.086 " | 파란색 | 16 ~ 14AWG | 주석 도금 된 구리 | 가득 찬 | 나일론 | 0.89 " | ₩ 253,330 | ||
14RBD-18377 | 0.187 x 0.032 " | 0.086 " | 파란색 | 16 ~ 14AWG | 주석 도금 된 구리 | 가득 찬 | 나일론 | 0.89 " | ₩ 273,875 | ||
18RA-2577 | 0.250 x 0.032 " | 0.06 " | 빨간색 | 22 ~ 18AWG | 주석 도금 된 구리 | 가득 찬 | 나일론 | 1.01 " | ₩ 164,850 | ||
18RAD-18277 | 0.187 x 0.020 " | 0.06 " | 빨간색 | 22 ~ 18AWG | 주석 도금 된 구리 | 가득 찬 | 나일론 | 0.89 " | ₩ 238,717 | ||
18RAD-18377 | 0.187 x 0.032 " | 0.06 " | 빨간색 | 22 ~ 18AWG | 주석 도금 된 구리 | 가득 찬 | 나일론 | 0.89 " | ₩ 244,930 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.