SSI 0500-125WTIBB-T 더블 디스크 체크 밸브 주철 5인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 더블 디스크 체크 밸브 |
연결 유형 | 125 클래스 웨이퍼 플랜지 |
길이 | 7.75 " |
자재 | 주철 |
최대 온도 | 250도 F |
전체 높이 | 7.75 " |
씰 재질 | 부나 N |
시트 재질 | 부나 N |
크기 | 5" |
폭 | 2.75 " |
선박 중량 (kg) | 5.94 |
선박 높이 (cm) | 25.65 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 19.56 |
HS 코드 | 8481302010 |
원산지 | CN |
모델 | 폭 | 연결 유형 | 길이 | 자재 | 최대 온도 | 전체 높이 | 시트 재질 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200-125WTIBB-T | 2.12 " | 125 클래스 웨이퍼 플랜지 | 4.125 " | 주철 | 250도 F | 4.125 " | 부나 N | 2" | ₩ 130,445 | |
0250-125WTIBB-T | 2.12 " | 125 클래스 웨이퍼 플랜지 | 4.875 " | 주철 | 250도 F | 4.88 " | 부나 N | 2.5 " | ₩ 143,815 | |
0300-125WTIBB-T | 2.25 " | 125 클래스 웨이퍼 플랜지 | 5.375 " | 주철 | 250도 F | 5.375 " | 부나 N | 3" | ₩ 184,625 | |
0400-125WTIBB-T | 2.5 " | 125 클래스 웨이퍼 플랜지 | 6.875 " | 주철 | 250도 F | 6.875 " | 부나 N | 4mm | ₩ 283,867 | |
0600-125WTIBB-T | 3" | 125 클래스 웨이퍼 플랜지 | 8.75 " | 주철 | 250도 F | 8.75 " | 부나 N | 6 | ₩ 519,767 | |
0800-125WTIBB-T | 3.75 " | 125 클래스 웨이퍼 플랜지 | 11 " | 주철 | 250도 F | 11 " | 부나 N | 8 | ₩ 880,582 | |
1000-125WTIBB-T | - | 125 클래스 웨이퍼 플랜지 | - | 주철 | 250도 F | 13.375 " | - | 10 | ₩ 1,374,590 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.