항목 | 바구니 스트레이너 |
분출 포트 (NPT) | 3 / 4 " |
연결 | FNPT |
연결 유형 | FNPT x FNPT |
높이 | 11 15 / 16 " |
주택 자재 | 스테인리스 강 |
자재 | 스테인리스 강 |
최대. 압력 | 700도 F에서 100 psig |
파이프 크기 | 1.5 " |
화면 | 304SS |
스크린 소재 | 304 스테인레스 스틸 |
화면 크기 | 1 / 32 " |
봉 | 304SS 나선형 상처 |
크기 | 1.5 " |
폭 | 8.12 " |
선박 중량 (kg) | 19.55 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 24.89 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 8421290065 |
원산지 | CN |
모델 | 높이 | 주택 자재 | 자재 | 파이프 크기 | 화면 크기 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0050-300B2TC-1 | 6 5 / 16 " | 탄소강 | 탄소강 | 1 / 2 " | 1 / 32 " | 1 / 2 " | 6.12 " | ₩ 386,155 | |
0075-300B2TC-1 | 8.375 " | 탄소강 | 탄소강 | 3 / 4 " | 1 / 32 " | 3 / 4 " | 6.12 " | ₩ 489,597 | |
0100-300B2TC-1 | 8.375 " | 탄소강 | 탄소강 | 1" | 1 / 32 " | 1" | 6.12 " | ₩ 485,782 | |
0150-300B2TC-1 | 11 15 / 16 " | 탄소강 | 탄소강 | 1.5 " | 1 / 32 " | 1.5 " | 8.12 " | ₩ 703,937 | |
0200-300B2TC-B | 12.437 " | 탄소강 | 탄소강 | 2" | 3 / 64 " | 2" | 9" | ₩ 1,069,880 | |
0100-300B2TT-1 | 8.375 " | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 1" | 1 / 32 " | 1" | 6.12 " | ₩ 1,186,937 | |
0200-300B2TT-B | 12.437 " | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 2" | 3 / 64 " | 2" | 9" | ₩ 2,417,467 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.