그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유닛 마운트 회로 차단기 |
AC 전압 등급 | 240 VAC |
A | 15 |
회로 차단기 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
DC 전압 등급 | 48 VDC |
깊이 | 2.98 " |
길이 | 4.05 " |
맥스. AIR 등급 | 10kA |
맥스. 와이어 크기 | 2 AWG |
최소 와이어 크기 | 14 AWG |
극 수 | 3 |
상 | 3 |
터미널 연결 | 슬롯 형 박스 러그 (가역 라인 및로드) |
UPC | 785901418863 |
폭 | 2.25 " |
선박 중량 (kg) | 1.84 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 15.11 |
선박 폭 (cm) | 13.34 |
HS 코드 | 8536200040 |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 와이어 크기 | AC 전압 등급 | AIC 등급 | 최소 와이어 크기 | 극 수 | 상 | 터미널 연결 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QOU290 | 2/0AWG | 120 / 240 VAC | - | 12 AWG | 2 | 1 | 슬롯 형 박스 러그 (비가역 라인 및로드) | - | ₩ 628,250 | ||
QOU330VH | 2 AWG | 240 VAC | - | 14 AWG | 3 | 3 | 슬롯 형 박스 러그 (가역 라인 및로드) | - | ₩ 1,006,652 | ||
QOU115 | 2 AWG | 120 / 240 VAC | - | 14 AWG | 1 | 1 | 슬롯 형 박스 러그 (가역 라인 및로드) | - | ₩ 97,002 | ||
QOU115HM | 2 AWG | 120 / 240 VAC | - | 14 AWG | 1 | 1 | 슬롯 형 박스 러그 (가역 라인 및로드) | - | ₩ 96,862 | ||
QOU120 | 2 AWG | 120 / 240 VAC | - | 14 AWG | 1 | 1 | 슬롯 형 박스 러그 (가역 라인 및로드) | - | ₩ 98,245 | ||
QOU120HM | 2 AWG | 120 / 240 VAC | - | 14 AWG | 1 | 1 | 슬롯 형 박스 러그 (가역 라인 및로드) | - | ₩ 98,000 | ||
QOU125 | 2 AWG | 120 / 240 VAC | - | 14 AWG | 1 | 1 | 슬롯 형 박스 러그 (가역 라인 및로드) | - | ₩ 97,755 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.