플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SQUARE D QGA222002 PowerPact Q 회로 차단기, I-라인, 열동 자기식, 200A | CE6HMY

SQUARE D QGA222002 PowerPact Q 회로 차단기, I-라인, 열 자기식, 200A

재고 있음 있음
항목: CE6HMY 모델: QGA222002

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,779,568 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목회로 차단기
A200
프레임 유형QGA
극 수3
전압240
전압 유형AC

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.14
선박 높이 (cm)12.19
선박 길이 (cm)31.75
선박 폭 (cm)19.56
원산지US

제품 세부 사항 :

  • 배전반 및 제어 패널의 역공급 애플리케이션용으로 설계된 Square D QGA222002 회로 차단기
  • 장기간 및 순간 보호 기능을 모두 제공하는 교체 불가능한 열 자기 트립 기능이 특징입니다.
  • 러그 로드 연결을 갖춘 고유한 I-Line 장착으로 쉽고 빠른 설치 가능
  • 4 AWG ~ 300 kcmil 크기의 알루미늄/구리선 수용
  • IEC 등급, CSA 인증 및 UL 등재

제품 변형

프로덕트모델A프레임 유형맥스. 와이어 크기최소 와이어 크기전압가격
SQUARE D JDL36150 회로 차단기 150a 3p 600vac 러그 | AF6PTU 1MAZ5 JDL36150150-4/0AWG4 AWG-₩ 2,762,274
SQUARE D JDL36200 회로 차단기, 200A, 600VAC | AF6PTW 1MAZ7 JDL36200200-350kcmil3/0AWG-₩ 2,762,274
SQUARE D JDL36225 회로 차단기 225a 3p 600vac 러그 | AF6PTX 1MAZ8 JDL36225225-350kcmil3/0AWG-₩ 2,762,274
SQUARE D JDL36250 회로 차단기 250a 3p 600vac 러그 | AF6PTY 1MAZ9 JDL36250250-350kcmil3/0AWG-₩ 3,078,488
SQUARE D QGA221001 회로 차단기 I- 라인 스타일 플러그인 100 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UDT QGA221001100QGA--240V₩ 1,779,568
SQUARE D QGA221004 회로 차단기 I- 라인 스타일 플러그인 100 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UDU QGA221004100QGA--240V₩ 1,779,568
SQUARE D QGA221252 회로 차단기 I- 라인 스타일 플러그인 125Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UDV QGA221252125QGA--240V₩ 1,779,568

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SQUARE D QGA222002 PowerPact Q 회로 차단기, I-라인, 열 자기식, 200A
₩ 1,779,568 /단위