SQUARE D Q2L3150H 몰드 케이스 회로 차단기, 150A, 240VAC, 3상
항목: CE6HLJ
모델: Q2L3150H
₩ 1,708,448 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 회로 차단기 |
A | 150 |
프레임 유형 | Q2L |
극 수 | 3 |
전압 | 240 |
전압 유형 | AC |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.