Square D Nal361200 회로 차단기, 3상 | Raptor Supplies 대한민국
SQUARE D NAL361200 Molded Case Circuit Breaker, 50kAIC at 240V, 1200A, 600V | CE6HJD

SQUARE D NAL361200 성형 케이스 회로 차단기, 50V, 240A, 1200V에서 600kAIC

항목: CE6HJD 모델: NAL361200
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목회로 차단기
A1200
프레임 유형
극 수3
전압600
전압 유형AC

배송 정보:

원산지US

제품 세부 사항 :

  • 패널 보드 및 배전반의 단락 및 과부하 상태를 방지하도록 설계된 Square D NAL361200 회로 차단기
  • 콤팩트 한 공간에서 향상된 배선 구성을위한 피드 스루 연결이있는 라인 및 부하측 러그 단자
  • 교환 할 수없는 열 자기 트립 장치는 순간 및 시간 지연 전류 제한 기능을 모두 제공합니다. 리버스 피드 애플리케이션에 적합

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SQUARE D NAL361200 성형 케이스 회로 차단기, 50V, 240A, 1200V에서 600kAIC