SQUARE D LAL26250 회로 차단기 250a 2p 600vac 러그
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 회로 차단기 |
AC 전압 등급 | 600 VAC |
A | 250 |
회로 차단기 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
DC 전압 등급 | 250 VDC |
깊이 | 5.8 " |
프레임 크기 | 400A / LA |
높이 | 11 " |
높은 앰프 트립 설정 | 2500 |
낮은 앰프 트립 설정 | 1250 |
맥스. AIR 등급 | 평가되지 않음 |
맥스. 와이어 크기 | 600kcmil(Al), 250kcmil(Al) |
최소 와이어 크기 | 1AWG (Al) |
설치 | 자유로운 무대 |
극 수 | 2 |
상 | 1 |
터미널 연결 | 7월 |
여행 유형 | 열 자기 |
폭 | 6" |
선박 중량 (kg) | 7.7 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 22.45 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 8536200020 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.