그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 회로 차단기 |
A | 100 |
프레임 유형 | HDL |
GTIN | 00785901548324 |
극 수 | 3 |
전압 | 600 |
전압 유형 | AC |
선박 중량 (kg) | 2.83 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.