SQUARE D HDL36100SA PowerPact H 배선용 회로 차단기, 100A, 600VAC, 2극
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 회로 차단기 |
A | 100 |
프레임 유형 | HDL |
극 수 | 3 |
전압 | 600 |
전압 유형 | AC |
선박 중량 (kg) | 1.89 |
선박 높이 (cm) | 14.48 |
선박 길이 (cm) | 22.1 |
선박 폭 (cm) | 18.8 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.