그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 회로 차단기 |
AC 전압 등급 | 600 VAC |
A | 45 |
회로 차단기 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
DC 전압 등급 | 250 VDC |
깊이 | 3.4 " |
프레임 크기 | 60A / HD |
높이 | 6.4 " |
높은 앰프 트립 설정 | 850 |
낮은 앰프 트립 설정 | 400 |
맥스. AIR 등급 | 평가되지 않음 |
맥스. 와이어 크기 | 3/0AWG |
최소 와이어 크기 | 14 AWG |
설치 | 자유로운 무대 |
극 수 | 3 |
상 | 3 |
위상 연결 | ABC |
터미널 연결 | 라인 /로드 러그 |
여행 유형 | 열 자기 |
폭 | 4.1 " |
선박 중량 (kg) | 1.84 |
선박 높이 (cm) | 14 |
선박 길이 (cm) | 22.4 |
선박 폭 (cm) | 18.49 |
HS 코드 | 8536200020 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.