SQUARE D H363A 안전 스위치 600VAC 3PST 100암페어 AC
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 안전 스위치 |
암페어 AC | 100 |
연락처 양식 | 3태평양 표준시 |
깊이 | 7" |
Duty | 무거운 |
GTIN | 785901482246 |
높이 | 20.5 " |
HP | 60HP @ 600VAC |
IP 등급 | 52 |
자재 | Galvannealed 강철 |
NEMA 인클로저 유형 | 12 |
극 수 | 3 |
전선 수 | 3 |
상 | 3 |
전압 | 600 VAC |
폭 | 10.5 " |
선박 중량 (kg) | 9.14 |
선박 높이 (cm) | 57.15 |
선박 길이 (cm) | 26.34 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | NEMA 인클로저 유형 | 암페어 AC | 연락처 양식 | 전선 수 | 폭 | 깊이 | 높이 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H361 | 1 | 30 | 3태평양 표준시 | 3 | 7.5 " | 4.9 " | 14.6 " | 15HP @ 600VAC | ₩ 533,754 | ||
H361AWK | 3R, 12 | 30 | 3태평양 표준시 | 3 | 7.5 " | 4.9 " | 14.6 " | 15HP @ 600VAC | - | RFQ
| |
H361DS | 3, 3R, 4, 4X, 12 | 30 | 3태평양 표준시 | 3 | 8.7 " | 5.1 " | 14.9 " | 15HP @ 600VAC | ₩ 2,821,168 | ||
H361N | 1 | 30 | 3태평양 표준시 | 4 | 7.5 " | 4.9 " | 14.6 " | 15HP @ 600VAC | ₩ 567,261 | ||
H362 | 1 | 60 | 3태평양 표준시 | 3 | 10.5 " | 6.4 " | 17.4 " | 30HP @ 600VAC | ₩ 794,154 | ||
H362AWK | 3R, 12 | 60 | 3태평양 표준시 | 3 | 10.5 " | 7" | 16.5 " | 30HP @ 600VAC | ₩ 1,834,914 | ||
H362DS | 3, 3R, 4, 4X, 12 | 60 | 3태평양 표준시 | 3 | 10.8 " | 7" | 16.9 " | 30HP @ 600VAC | ₩ 3,274,768 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.