Square D Fap36025 F 프레임 회로 차단기 | Raptor Supplies 대한민국
SQUARE D FAP36025 배선용 회로 차단기, 25A, 600V, 18kAIC, ABC 위상 | CE6JUA

SQUARE D FAP36025 몰드 케이스 회로 차단기, 25A, 600V, 18kAIC, ABC 위상

항목: CE6JUA 모델: FAP36025
₩ 1,049,888 /단위
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목회로 차단기
A25
프레임 유형FAP
극 수3
전압600
전압 유형AC

배송 정보:

원산지US

제품 세부 사항 :

  • 단락 및 과부하 발생으로부터 보호하도록 설계된 Square D FAP36025 회로 차단기
  • 손쉬운 설치와 안전한 배선을 위해 러그로드 및 라인 단자가있는 유닛 장착 스타일이 특징입니다.
  • 각각 14 ~ 4AWG 및 12 ~ 4AWG 크기의 구리 및 알루미늄 와이어 수용
  • 최대 전류 제한 보호를 위해 순간 및 장시간 기능을 제공하는 열 자기 트립
  • UL 및 CSA 인증

제품 변형

프로덕트모델A가격
SQUARE D FAP36050 배선용 차단기, 600V, 50A, 터미널 라인 | CE6GWQ FAP3605050-
RFQ
SQUARE D FAP36060 배선용 차단기, 600V, 60A, 3극, 장치 실장 | CE6GWR FAP3606060-
RFQ
SQUARE D FAP36100 배선용 차단기, 600V, 100A, 열자기식 | CE6GWT FAP36100100-
RFQ
SQUARE D FAP36030 몰드 케이스 회로 차단기, 18V, 480A, 30 극에서 3kAIC | CE6JHA FAP3603030₩ 982,128
RFQ
SQUARE D FAP36080 배선용 차단기, 3극, 3상, 600VAC | CE6JHB FAP3608080₩ 1,214,434
RFQ
SQUARE D FAP36015 열동 자기 회로 차단기, 3P, 15A, I-라인 실장 | CE6JTY FAP3601515₩ 982,128
RFQ
SQUARE D FAP36020 FAP 시리즈 회로 차단기, 20A, 열동 자기 트립, 600V | CE6JTZ FAP3602020-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SQUARE D FAP36025 몰드 케이스 회로 차단기, 25A, 600V, 18kAIC, ABC 위상
₩ 1,049,888 /단위