플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SQUARE D FAL36025 열동 자기 회로 차단기, 600V, 25A, 장치 실장 | CE6JGB

SQUARE D FAL36025 열전자식 회로 차단기, 600V, 25A, 장치 실장

재고 있음 있음
항목: CE6JGB 모델: FAL36025

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,062,954 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목회로 차단기
A25
프레임 유형FAL
극 수3
전압600
전압 유형AC

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2
선박 높이 (cm)16.51
선박 길이 (cm)25.4
선박 폭 (cm)15.24
원산지US

제품 세부 사항 :

  • 심각한 고장 전류로부터 보호하기 위해 에어컨, 난방 및 냉동 장비에 설치하기위한 Square D FAL36025 회로 차단기
  • 고강도 방전 조명 시스템에 적합한 LI (장시간 및 순간) 기능이있는 열 자기 장치가 특징입니다.
  • 장치 장착 설계로 빠른 설치 및 번거 로움없는 배선 배열 가능
  • 12 ~ 4 AWG (알루미늄) 및 14 ~ 4 AWG (구리) 크기의 전선 수용
  • 경미한 과부하에서 둔감하고 성가신 트립을 방지합니다.
  • CSA 및 UL 표준 충족

제품 변형

프로덕트모델A극 수전압가격
SQUARE D FAL12050 배선용 차단기, I-라인, 50A, 1P, ABC 위상 | CE6GVZ FAL12050501120-
RFQ
SQUARE D FAL12060 PowerPact B 회로 차단기, 1P, 60A, 240V AC, I-라인 실장 | CE6GWA FAL12060601120-
RFQ
SQUARE D FAL14015 회로 차단기, 1P, 열동 자기, 277V, F 프레임, 러그 | CE6GWB FAL14015151277₩ 290,714
SQUARE D FAL14050 PowerPact B 회로 차단기, 50A, ABC 위상 연결, 1P | CE6GWC FAL14050501277-
RFQ
SQUARE D FAL24050 이중 극 회로 차단기, 50A, I라인 스타일, 고정 트립 | CE6GWD FAL24050502480-
RFQ
SQUARE D FAL26080 회로 차단기, 80A, 600V, 2극, 열동 자기식 트립 | CE6GWE FAL26080802600-
RFQ
SQUARE D FAL26100 PowerPact B 회로 차단기, 100A, 600V, I-라인 스타일 실장 | CE6GWF FAL261001002600₩ 1,131,834
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SQUARE D FAL36025 열전자식 회로 차단기, 600V, 25A, 장치 실장
₩ 1,062,954 /단위