SQUARE D FA24015AB 몰드 케이스 회로 차단기, 15A, 열 자기 트립
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 회로 차단기 |
A | 15 |
프레임 유형 | FA |
극 수 | 2 |
전압 | 480 |
전압 유형 | AC |
선박 높이 (cm) | 16.26 |
선박 길이 (cm) | 10.49 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.