그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 안전 스위치 |
암페어 AC | 60 |
연락처 양식 | 3태평양 표준시 |
깊이 | 3.6 " |
Duty | 일반 |
높이 | 9.2 " |
HP | 15HP @ 240VAC |
IP 등급 | 20 |
자재 | 강철 |
NEMA 인클로저 유형 | 1 |
극 수 | 3 |
전선 수 | 3 |
상 | 3 |
전압 | 240 VAC |
폭 | 7.2 " |
선박 중량 (kg) | 1.94 |
선박 높이 (cm) | 13.21 |
선박 길이 (cm) | 23.62 |
선박 폭 (cm) | 17.27 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | NEMA 인클로저 유형 | 암페어 AC | 연락처 양식 | 극 수 | 전선 수 | 상 | 폭 | 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DU221RB | 3R | 30 | 2태평양 표준시 | 2 | 2 | 1 | 7.7 " | 3.8 " | ₩ 197,008 | ||
DU321 | 1 | 30 | 3태평양 표준시 | 3 | 3 | 3 | 7.2 " | 3.6 " | ₩ 133,448 | ||
DU321RB | 3R | 30 | 3태평양 표준시 | 3 | 3 | 3 | 7.7 " | 3.8 " | ₩ 318,248 | ||
DU322RB | 3R | 60 | 3태평양 표준시 | 3 | 3 | 3 | 7.7 " | 3.8 " | ₩ 466,554 | ||
DU323 | 1 | 100 | 3태평양 표준시 | 3 | 3 | 3 | 10.5 " | 6.500 " | ₩ 467,581 | ||
DU323RB | 3R | 100 | 3태평양 표준시 | 3 | 3 | 3 | 10.5 " | 6.500 " | ₩ 807,968 | ||
DU222RB | 3R | 60 | 2태평양 표준시 | 2 | 2 | 1 | 7.7 " | 3.8 " | ₩ 340,834 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.