항목 | 안전 스위치 |
암페어 AC | 100 |
연락처 양식 | 2PDT |
깊이 | 7" |
Duty | 무거운 |
GTIN | 785901308645 |
높이 | 3" |
HP | 15HP @ 240VAC |
IP 등급 | 20 |
자재 | 강철 |
NEMA 인클로저 유형 | 1 |
극 수 | 2 |
전선 수 | 2 |
상 | 1 |
전압 | 240VAC/DC |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 19.8 |
선박 높이 (cm) | 25.91 |
선박 길이 (cm) | 83.82 |
선박 폭 (cm) | 31.5 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.