그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 회로 차단기 |
AC 전압 등급 | 525V 교류 |
액추에이터 유형 | 전환 |
A | 80 |
회로 차단기 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
깊이 | 3.5 " |
프레임 크기 | 125 |
프레임 유형 | BDA |
GTIN | 3606481152688 |
높이 | 5.39 " |
맥스. AIR 등급 | 25/277V AC에서 408kA |
맥스. 작동 온도. | 158도 에프 |
맥스. 와이어 크기 | 2 AWG |
최소 작동 온도. | -13도 에프 |
최소 와이어 크기 | 14 AWG |
장착 스타일 | 아이 라인 |
극 수 | 3 |
상 | 3 |
위상 연결 | ABC |
여행 유형 | 열 자기 |
전압 | 600 |
전압 유형 | AC |
폭 | 3.19 " |
선박 중량 (kg) | 1.88 |
선박 높이 (cm) | 12.4 |
선박 길이 (cm) | 32.31 |
선박 폭 (cm) | 20.29 |
원산지 | 맥시코 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.