그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 러그 키트 |
A | 250 |
케이블 재질 | 알루미늄, 구리 |
연결 위치 | 상류 하류 |
현재 평가 | 200A-250A |
포함 사항 | (3)기계식 러그 |
자재 | 알류미늄 |
실장 형 | 나사로 |
제품 데이터 시트 | square-d-al250jd.pdf |
선박 중량 (kg) | 0.1 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8538908020 |
A. 알루미늄 러그는 연선 및 단선 알루미늄 도체 모두와 함께 작동하도록 설계되었습니다.
A. 안전하고 안정적인 연결을 위한 적절한 압착 기술, 토크 사양, 깨끗하고 적절하게 벗겨진 도체.
A. 설치 과정에는 와이어를 벗기고 러그를 와이어에 압착한 다음 적절한 토크 사양을 사용하여 러그를 원하는 구성 요소에 단단히 부착하는 작업이 포함됩니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.