플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SQUARE D 9070TF50D20 트랜스 퓨즈 In208 / 240 / 480v Out120v 50va | AF6QCE 1YUW2

SQUARE D 9070TF50D20 트랜스 퓨즈 In208/240/480v Out120v 50va

재고 있음 있음
항목: AF6QCE 모델: 9070TF50D20교차 참조: 1YUW2

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 501,112 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목제어 변압기
깊이3.38 "
인클로저 마감에폭시 수지 바니시
높이4.25 "
Hz50/60
입력 전압208 / 240 / 480VAC
설치패널
Output Voltage120 VAC
1
온도 오르기55도 C
변압기 유형손가락 안전
VA 등급50VA
3.34 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.03
선박 높이 (cm)14.48
선박 길이 (cm)18.8
선박 폭 (cm)16.26
HS 코드8504314065

제품 세부 사항 :

  • 융합 (예)

제품 변형

프로덕트모델VA 등급깊이높이Hz입력 전압설치Output Voltage가격
SQUARE D 9070T200D2 변압기 입력 240 / 480v 출력 24v 200va | AF6QBA 1 년 1 9070T200D2200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60240 / 480 VAC패널24 VAC₩ 564,497
SQUARE D 9070T100D20 변압기 In208 / 240 / 480v Out120v 100va | AF6QBB 1 년 2 9070T100D20100VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 / 240 / 480VAC패널120 VAC₩ 447,475
SQUARE D 9070T200D23 트랜스포머 In 120 / 240v Out24v 200va | AF6QBC 1 년 3 9070T200D23200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60120 / 240 VAC패널24 VAC₩ 564,497
SQUARE D 9070T150D3 변압기 입력 208v 출력 120v 150va | AF6QBD 1 년 4 9070T150D3150VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VAC패널120 VAC₩ 433,877
SQUARE D 9070T200D3 변압기 입력 208v 출력 120v 200va | AF6QBE 1YUR5 9070T200D3200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VAC패널120 VAC₩ 564,497
SQUARE D 9070T150D14 변압기 입력 208v 출력 24v 150va | AF6QBF 1 년 6 9070T150D14150VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VAC패널24 VAC₩ 433,877
SQUARE D 9070T200D13 변압기 In120v Out12 / 24v 200va | AF6QBG 1YUR7 9070T200D13200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60120 VAC패널12 / 24 VAC₩ 564,497

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SQUARE D 9070TF50D20 트랜스 퓨즈 In208/240/480v Out120v 50va
₩ 501,112 /단위