그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 제어 변압기 |
깊이 | 3" |
인클로저 마감 | 에폭시 수지 바니시 |
외함 유형 | 엽니다 |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
높이 | 2.56 " |
Hz | 50/60 |
입력 전압 | 120V / 240V AC |
설치 | 발 |
Output Voltage | 24V 교류 |
상 | 1 |
제품 데이터 시트 | square-d-9070t50d23.pdf |
온도 오르기 | 55도 씨 |
변압기 유형 | 손가락 안전 |
VA 등급 | 24VA |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 1.13 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 10.41 |
선박 폭 (cm) | 10.67 |
HS 코드 | 8504314065 |
A. Raptor Supplies 스퀘어D 제공 제어 변압기 와 벅-부스트 변압기.
A. 변압기는 적절한 기능을 보장하고 수명을 연장하기 위해 정기적인 유지 관리가 필요합니다. 유지보수 작업에는 과열 검사, 연결 점검, 절연 저항 모니터링이 포함됩니다.
A. 변압기의 발열은 전압을 강압하는 동안 전기 에너지의 소실로 인해 발생합니다.
모델 | VA 등급 | 깊이 | 높이 | 폭 | Hz | 입력 전압 | 설치 | Output Voltage | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9070T200D2 | 200VA | 3.75 " | 4.43 " | 3.59 " | 50/60 | 240 / 480 VAC | 패널 | 24 VAC | ₩ 564,497 | |
9070T100D20 | 100VA | 3.75 " | 4.43 " | 3.59 " | 50/60 | 208 / 240 / 480VAC | 패널 | 120 VAC | ₩ 447,475 | |
9070T200D23 | 200VA | 3.75 " | 4.43 " | 3.59 " | 50/60 | 120 / 240 VAC | 패널 | 24 VAC | ₩ 564,497 | |
9070T150D3 | 150VA | 3.75 " | 4.43 " | 3.59 " | 50/60 | 208 VAC | 패널 | 120 VAC | ₩ 433,877 | |
9070T200D3 | 200VA | 3.75 " | 4.43 " | 3.59 " | 50/60 | 208 VAC | 패널 | 120 VAC | ₩ 564,497 | |
9070T150D14 | 150VA | 3.75 " | 4.43 " | 3.59 " | 50/60 | 208 VAC | 패널 | 24 VAC | ₩ 433,877 | |
9070T200D13 | 200VA | 3.75 " | 4.43 " | 3.59 " | 50/60 | 120 VAC | 패널 | 12 / 24 VAC | ₩ 564,497 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.