그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압력 스위치 480Vac 10Amp G + 옵션 |
선박 중량 (kg) | 1.13 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
9012GPG1 | 압력 스위치 480Vac 10Amp G + 옵션 | ₩ 802,532 | ||
9012GAW22 | 압력 스위치 480Vac 10Amp G + 옵션 | ₩ 1,046,885 | ||
9012GEW2 | 압력 스위치 480Vac 10Amp G + 옵션 | ₩ 1,397,532 | ||
9012GAW26 | 압력 스위치 480Vac 10Amp G + 옵션 | ₩ 927,552 | ||
9012GGW1 | 압력 스위치 480Vac 10Amp G + 옵션 | ₩ 1,706,530 | ||
9012GGW21 | 압력 스위치 480Vac 10Amp G + 옵션 | ₩ 1,782,130 | ||
9012GCW22 | 압력 스위치 480Vac 10Amp G + 옵션 | ₩ 1,721,072 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.