그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압력 스위치 |
동작 | ㅁㄴㅇㄹ |
작동 유형 | 횡격막 |
연락처 양식 | SPDT |
차동 | 0.6 ~ 2 psi |
NEMA 평가 | 1 |
포트 타입 | 1 포트 1 / 4-18 MNPT |
범위 | 0.2 ~ 10 psi |
선박 중량 (kg) | 2.07 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 19.81 |
선박 폭 (cm) | 18.8 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 공장 On / Off 설정 | AC 접점 등급 | 동작 | HP @ 1 상-120V | HP @ 1 상-240V | HP @ 3 상-480V | 수동 전환 동작 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9012GNG5 | 압력 스위치 | 75의 PSI | 10V에서 480A | ㅁㄴㅇㄹ | - | - | - | - | ₩ 588,087 | ||
9012GNG6 | 압력 스위치 | - | 10V에서 480A | ㅁㄴㅇㄹ | - | - | - | - | ₩ 728,385 | ||
9012GAW5G18 | 압력 스위치 | - | - | ㅁㄴㅇㄹ | - | - | - | - | ₩ 969,167 | ||
9012GCW1G18 | 압력 스위치 | - | - | ㅁㄴㅇㄹ | - | - | - | - | ₩ 1,815,660 | ||
9013FHG12J52M1 | 압력 스위치 | 95 / 125psi | 10V에서 575A | ㅁㄴㅇㄹ | 1.5 | 2 | 1 | 자동 / 끄기 | ₩ 85,960 | ||
9013FHG24J27M1X | 압력 스위치 | 80 / 100psi | 10V에서 575A | ㅁㄴㅇㄹ | 2 | 3 | 1 | 자동 / 끄기 | ₩ 162,785 | ||
9013FHG2J27M1 | 압력 스위치 | 80 / 100psi | 10V에서 575A | ㅁㄴㅇㄹ | 1.5 | 2 | 1 | 자동 / 끄기 | ₩ 82,232 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.