SQUARE D 8736SAG16V02S 자기 모터 시동기 Nema 120v 3p 9a
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 마그네틱 모터 스타터 |
동작 | 역전 |
암페어 AC | 9 |
코일 볼트 | 120 VAC |
깊이 | 7.53 " |
외함 유형 | NEMA 1 |
높이 | 11.88 " |
HP @ 3 상-208V | 1.5 |
HP @ 3 상-230V | 1.5 |
HP @ 3 상-240V | 1.5 |
HP @ 3 상-460V | 2 |
HP @ 3 상-480V | 2 |
HP @ 3 상-575V | 2 |
Hz | 50/60 |
NEMA 크기 | 00 |
극 수 | 3 |
스타터 유형 | NEMA |
UPC | 785901903635 |
폭 | 11.88 " |
선박 중량 (kg) | 9.46 |
선박 높이 (cm) | 24.38 |
선박 길이 (cm) | 37.08 |
선박 폭 (cm) | 34.8 |
HS 코드 | 8536504000 |
프로덕트 | 모델 | HP @ 1 상-230V | 동작 | 암페어 AC | HP @ 3 상-208V | HP @ 3 상-230V | HP @ 3 상-240V | HP @ 3 상-460V | HP @ 3 상-480V | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8536SAG12V02ES | - | 비가역 | 9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | - | RFQ
| |
8536SBO1V02ES | 2 | 비가역 | 18 | - | - | - | - | - | ₩ 876,190 | ||
8536SBO2V02ES | - | 비가역 | 18 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | ₩ 1,086,750 | ||
8536SCO3V02ES | - | 비가역 | 27 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | ₩ 1,244,932 | ||
8536SAG11V02 | 1 | 비가역 | 9 | - | - | - | - | - | ₩ 919,030 | ||
8536SAG12V02S | - | 비가역 | 9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | ₩ 1,017,432 | ||
8536SAO12V02S | - | 비가역 | 9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | ₩ 935,830 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.