그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 마그네틱 모터 스타터 |
동작 | 비가역 |
암페어 AC | 36 |
코일 볼트 | 120 VAC |
깊이 | 5.56 " |
외함 유형 | NEMA 1 |
높이 | 10 " |
HP @ 1 상-120V | 3 |
HP @ 1 상-230V | 5 |
Hz | 50/60 |
NEMA 크기 | 1P |
극 수 | 2 |
스타터 유형 | NEMA |
폭 | 6" |
선박 중량 (kg) | 3.24 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 27.43 |
선박 폭 (cm) | 16 |
HS 코드 | 8536504000 |
프로덕트 | 모델 | HP @ 1 상-230V | 동작 | 암페어 AC | HP @ 3 상-208V | HP @ 3 상-230V | HP @ 3 상-240V | HP @ 3 상-460V | HP @ 3 상-480V | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8536SAG12V02ES | - | 비가역 | 9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | - | RFQ
| |
8536SBO1V02ES | 2 | 비가역 | 18 | - | - | - | - | - | ₩ 851,795 | ||
8536SBO2V02ES | - | 비가역 | 18 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | ₩ 1,039,745 | ||
8536SCO3V02ES | - | 비가역 | 27 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | ₩ 1,182,002 | ||
8536SAG11V02 | 1 | 비가역 | 9 | - | - | - | - | - | ₩ 860,877 | ||
8536SAG12V02S | - | 비가역 | 9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | ₩ 893,368 | ||
8536SAO12V02S | - | 비가역 | 9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | ₩ 814,314 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.