그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 마그네틱 모터 스타터 |
동작 | 비가역 |
암페어 AC | 18 |
코일 볼트 | 24 VAC |
깊이 | 4.22 " |
외함 유형 | 엽니다 |
높이 | 6.77 " |
HP @ 3 상-208V | 3 |
HP @ 3 상-230V | 3 |
HP @ 3 상-240V | 3 |
HP @ 3 상-460V | 5 |
HP @ 3 상-480V | 5 |
HP @ 3 상-575V | 5 |
Hz | 60 |
NEMA 크기 | 0 |
극 수 | 3 |
스타터 유형 | NEMA |
폭 | 4.53 " |
선박 중량 (kg) | 1.87 |
선박 높이 (cm) | 14.99 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 11.68 |
HS 코드 | 8536504000 |
프로덕트 | 모델 | HP @ 3 상-460V | 암페어 AC | 깊이 | HP @ 3 상-480V | HP @ 3 상-575V | NEMA 크기 | 폭 | 외함 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8536SAG12V01S | 2 | 9 | 5.56 " | 2 | 2 | 00 | 6" | NEMA 1 | ₩ 901,617 | ||
8536SBG2V01S | 5 | 18 | 5.56 " | 5 | 5 | - | 6" | NEMA 1 | ₩ 1,019,060 | ||
8536SCG3V01S | 10 | 27 | 5.56 " | 10 | 10 | 1 | 6" | NEMA 1 | ₩ 1,256,062 | ||
8536SCO3V01S | 10 | 27 | 4.22 " | 10 | 10 | 1 | 4.53 " | 엽니다 | ₩ 1,041,232 | ||
8536SDO1V01S | 25 | 45 | 4.94 " | 25 | 25 | 2 | 4.31 " | 엽니다 | ₩ 2,303,455 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.