그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | NEMA 제어 릴레이 |
액세서리 그룹 | C |
코일 볼트 | 120 VAC |
접점 앰프 정격 (저항성) | 10 |
연락처 양식 | 8NO |
Hz | 50/60 |
설치 | 패널 |
평균응답시간 | 픽업: 15msec., 드롭아웃: 16msec. |
선박 중량 (kg) | 1.13 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 11.18 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 코일 볼트 | 연락처 양식 | Hz | 평균응답시간 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8501XDO40V66 | 230 / 250 VDC | 4NO | 해당 사항 없음 | 픽업: 37msec., 드롭아웃: 21msec. | ₩ 682,307 | ||
8501XDO20V53 | 24 VDC | 2NO | 해당 사항 없음 | 픽업: 37msec., 드롭아웃: 21msec. | ₩ 596,190 | ||
8501XDO80V53 | 24 VDC | 8NO | 해당 사항 없음 | 픽업: 37msec., 드롭아웃: 21msec. | ₩ 905,222 | ||
8501XO1000V02 | 120 VAC | 10NO | 60 | 픽업: 15msec., 드롭아웃: 16msec. | ₩ 733,355 | ||
8501XO20V01 | 24 VAC | 2NO | 60 | 픽업: 15msec., 드롭아웃: 16msec. | ₩ 346,692 | ||
8501XO20V03 | 240 VAC | 2NO | 60 | 픽업: 15msec., 드롭아웃: 16msec. | ₩ 346,692 | ||
8501XO20V06 | 480 VAC | 2NO | 60 | 픽업: 15msec., 드롭아웃: 16msec. | ₩ 346,692 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.