그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플러그인 릴레이 |
AC 접점 등급 | 10V에서 277A |
자료 유형 | 8 진법 |
코일 볼트 | 24 VAC |
연락처 양식 | DPDT |
접촉 재료 | 은 주석 산화물 |
DC 접점 등급 | 10V에서 28A |
핀 수 | 8 |
극 수 | 2 |
푸시 테스트 | 아니 |
소켓 | Mfr. No. 8501NR51 또는 8501NR52 |
소켓 코드 | A |
상태 표시 | 아니 |
타입 | 범용 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 3.81 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.