그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 오픈 파워 릴레이 |
코일 등급 | 10.0VA, 2.0W |
코일 볼트 | 120 VAC |
접점 앰프 정격 (유도 성) | 평가되지 않음 |
접점 앰프 정격 (저항성) | 40VAC에서 277A |
연락처 양식 | DPST-아니오 |
접촉 재료 | 은 주석 산화물 |
크기 | 1.95 인치 H, 2.50 인치 W, 2.49 인치 D |
전기 연결 | 나사 클램프 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | RoHs 지령 |
120V에서 HP | 2 |
240V에서 HP | 2 |
Hz | 50/60 |
설치 | 패널 |
극 수 | 2 |
핀 | 6 |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 7.37 |
HS 코드 | 8536490080 |
프로덕트 | 모델 | 코일 볼트 | 연락처 양식 | 크기 | 120V에서 HP | 240V에서 HP | 극 수 | 핀 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8501CDO21V60 | 110 VDC | SPST- 아니오 | 1.98 인치 H, 2.50 인치 W, 2.49 인치 D | 평가되지 않음 | 평가되지 않음 | 1 | 4 | ₩ 260,207 | ||
8501CO15V20 | 120 VAC | SPDT | 2.06 인치 H, 2.50 인치 W, 2.49 인치 D | 2 | 2 | 1 | 5 | ₩ 213,447 | ||
8501CO16V20 | 120 VAC | DPDT | 2.31 인치 H, 2.50 인치 W, 3.13 인치 D | 2 | 2 | 2 | 8 | ₩ 151,274 | ||
8501CO16V29 | 480 VAC | DPDT | 2.31 인치 H, 2.50 인치 W, 3.13 인치 D | 2 | 2 | 2 | 8 | ₩ 239,522 | ||
8501CO6V04 | 277 VAC | SPST- 아니오 | 1.98 인치 H, 2.50 인치 W, 2.49 인치 D | 2 | 2 | 1 | 4 | ₩ 113,452 | ||
8501CO6V20 | 120 VAC | SPST- 아니오 | 1.98 인치 H, 2.50 인치 W, 2.49 인치 D | 2 | 2 | 1 | 4 | ₩ 61,581 | ||
8501CO6V29 | 480 VAC | SPST- 아니오 | 1.98 인치 H, 2.50 인치 W, 2.49 인치 D | 2 | 2 | 1 | 4 | ₩ 61,581 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.