그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드럼 스위치 |
동작 | 유지 / 순간 반전 |
깊이 | 5.4 " |
손잡이 재질 | 플라스틱 |
높이 | 4.6 " |
HP @ 1 상-115V | 1-1/2 |
HP @ 1 상-230V | 2 |
HP @ 1 상-240V | 2 |
HP @ 115VDC | 1/4 |
HP @ 230VDC | 1/4 |
HP @ 3 상-230V | 2 |
HP @ 3 상-240V | 2 |
HP @ 3 상-460-575V | 2 |
HP @ 3 상-460V | 2 |
NEMA 평가 | 1 |
극 수 | 3 |
제품 데이터 시트 | square-d-2601ag2.pdf |
UPC | 785901555414 |
폭 | 2.7 " |
선박 중량 (kg) | 0.59 |
선박 높이 (cm) | 11.94 |
선박 길이 (cm) | 18.03 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 8536509025 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.