항목 | 범용 변압기 |
색상 | 회색 |
깊이 | 12 " |
인클로저 마감 | 분말 코팅 |
인클로저 재질 | 강철 |
인클로저 등급 | 네마 3R |
외함 유형 | 실내 / 실외 |
높이 | 14 4 / 5 " |
Hz | 60 |
입력 전압 | 480 VAC |
IP 등급 | 54 |
설치 | 벽 |
Output Voltage | 208VAC 와이/120VAC |
온도 오르기 | 115도 C |
VA 등급 | 15kVA |
폭 | 19 " |
선박 중량 (kg) | 145.6 |
선박 높이 (cm) | 37.08 |
선박 길이 (cm) | 49.53 |
선박 폭 (cm) | 36.07 |
HS 코드 | 8536308000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.