항목 | 압력 파일럿 레귤레이터 |
(F) NPT 연결 (입력) | 1/4 |
본체 재질 | 주철 |
연결 유형 | 1 / 4 "NPT |
디스크 재료 | 스테인리스 강 |
다운 스트림 PSI 범위 | 20 ~ 175 |
맥스. 운영 PSI | 250 |
NPT 입구 | 1 / 4 " |
NPT 아울렛 | 1/4 |
파이프 구성 | 인바디, 인라인 |
타입 | 교환 가능한 파일럿 스프링 |
선박 중량 (kg) | 3.4 |
선박 높이 (cm) | 26.16 |
선박 길이 (cm) | 12.95 |
선박 폭 (cm) | 12.95 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.