그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 벤트 부트 행거 |
칼라 Dia. (에.) | 6 |
덕트 크기 | 4 x 10 " |
자재 | 23가. 아연 도금 강판 |
특별 정보 | LEED IAQ 3.1 크레딧 충족 |
타입 | 부팅 종료 |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 22.1 |
선박 길이 (cm) | 39.37 |
선박 폭 (cm) | 24.13 |
HS 코드 | 7307995060 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 덕트 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
SBH-4105SB | 4 x 10 " | 스트레이트 부트 | ₩ 55,720 | ||
SBH-4105 주의 | 4 x 10 " | XNUMX도 부팅 | ₩ 56,997 | ||
SBH-4105EB | 4 x 10 " | 부팅 종료 | ₩ 57,015 | ||
SBH-4106SB | 4 x 10 " | 스트레이트 부트 | ₩ 54,057 | ||
SBH-4106 주의 | 4 x 10 " | XNUMX도 부팅 | ₩ 53,165 | ||
SBH-4126SB | 4 x 12 " | 스트레이트 부트 | ₩ 58,275 | ||
SBH-4126 주의 | 4 x 12 " | XNUMX도 부팅 | ₩ 58,275 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.