항목 | 회전 장착 브래킷 |
브랜드에 적합 | Speedaire |
선박 중량 (kg) | 3.97 |
선박 높이 (cm) | 15.01 |
선박 길이 (cm) | 43.51 |
선박 폭 (cm) | 31.5 |
원산지 | KR |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
PN31XG6206G | ₩ 257,337 | ||
PN31XG6406G | ₩ 351,732 | ||
PN31XG7005G | ₩ 535,500 | ||
PN31XG6906G | ₩ 409,465 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.