항목 | 필터 / 조절기 / 윤활기 |
조정 범위 | 5 ~ 150 psi |
보울 재질 | 가드가있는 폴리 카보네이트 |
그릇 크기 | 7.0 온스 |
배수 유형 | Manual |
필터 등급 | 5 미크론 |
최대. 흐름 | CFM 186 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
최대 온도 | 125도 F |
조각 수 | 2 |
전체 높이 | 11.93 " |
전체 폭 | 6.84 " |
파이프 크기 | 3 / 4 "NPT |
선박 중량 (kg) | 2.33 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8481100040 |
원산지 | US |
모델 | 보울 재질 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 조각 수 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7D728 | 사이트 글래스가있는 금속 | 250의 PSI | 175도 F | 2 | 11.93 " | 6.84 " | ₩ 425,442 | |
7D733 | 가드가있는 폴리 카보네이트 | 150의 PSI | 125도 F | 2 | 11.93 " | 6.84 " | ₩ 315,752 | |
7D734 | 사이트 글래스가있는 금속 | 250의 PSI | 175도 F | 2 | 11.93 " | 6.84 " | ₩ 307,615 | |
7D745 | 가드가있는 폴리 카보네이트 | 150의 PSI | 175도 F | 3 | 8.81 " | 10.52 " | ₩ 397,652 | |
7D746 | 사이트 글래스가있는 금속 | 250의 PSI | 175도 F | 3 | 8.81 " | 10.52 " | ₩ 492,975 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.