항목 | 공기 실린더 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
보어 직경. | 2.5 " |
실린더 타입 | 콤팩트 |
엔드 캡 재질 | 알류미늄 |
마감재 | 은 |
마그네틱 피스톤 | 아니 |
맥스. 하중 | 981의 파운드 |
최대. 압력 | 200의 PSI |
산 | Basic |
전체 길이 | 1.565 " |
피스톤 재질 | 알류미늄 |
피스톤로드 재질 | 스테인리스 강 |
포트 크기 | 1 / 4 "NPT |
로드 Dia. | 3 / 4 " |
로드 나사 길이 | 0.7 " |
로드 나사 크기 | 1/2 "-20 암 |
단동 / 복동 | 이중 행동 |
행정 | 1 / 4 " |
온도. 범위 | -40도 ~ 200도 F |
타이로드 재질 | 스테인리스 강 |
튜브 재질 | 스테인리스 강 |
UPC | 190735673973 |
선박 중량 (kg) | 0.93 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8412310080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.