SPEEDAIRE 5VCW1 에어 실린더 4인치 보어 27인치 스트로크
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기 실린더 |
본체 재질 | 강철 |
보어 직경. | 4" |
쿠션 타입 | 조절할 수 있는 |
실린더 타입 | NFPA |
엔드 캡 재질 | 강철 |
마감재 | 검정 |
마그네틱 피스톤 | 아니 |
맥스. 하중 | 3,141의 파운드 |
최대. 압력 | 250의 PSI |
산 | 보편적 인 |
전체 길이 | 33.75 " |
피스톤 재질 | 강철 |
피스톤로드 재질 | 크롬 도금 강철 |
포트 크기 | 3 / 8 "NPT |
로드 Dia. | 1" |
로드 나사 길이 | 1.125 " |
로드 나사 크기 | 3 / 4 "-16 |
단동 / 복동 | 이중 행동 |
행정 | 27 " |
온도. 범위 | -20도 ~ 200도 F |
타이로드 재질 | 강철 |
튜브 재질 | 강철 |
선박 중량 (kg) | 20.41 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8412310040 |
원산지 | US |
모델 | 튜브 재질 | 본체 재질 | 엔드 캡 재질 | 마감재 | 맥스. 하중 | 전체 길이 | 피스톤 재질 | 행정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5UZT3 | 알류미늄 | 알류미늄 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 3,141의 파운드 | 17.25 " | 알류미늄 | 10.5 " | ₩ 967,505 | |
5UZT4 | 알류미늄 | 알류미늄 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 3,141의 파운드 | 17.75 " | 알류미늄 | 11 " | ₩ 967,505 | |
5UZT5 | 알류미늄 | 알류미늄 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 3,141의 파운드 | 18.25 " | 알류미늄 | 11.5 " | ₩ 967,505 | |
5UZT6 | 알류미늄 | 알류미늄 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 3,141의 파운드 | 19.25 " | 알류미늄 | 12.5 " | ₩ 1,063,195 | |
5UZT7 | 알류미늄 | 알류미늄 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 3,141의 파운드 | 19.75 " | 알류미늄 | 13 " | ₩ 967,505 | |
5UZT8 | 알류미늄 | 알류미늄 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 3,141의 파운드 | 21 / 4 " | 알류미늄 | 13.5 " | ₩ 1,063,195 | |
5UZT9 | 알류미늄 | 알류미늄 | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 3,141의 파운드 | 23 / 4 " | 알류미늄 | 14 " | ₩ 967,505 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.