SPEEDAIRE 5UZK5 에어 실린더 16인치 스트로크 22-3/4인치 길이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기 실린더 |
본체 재질 | 알류미늄 |
보어 직경. | 3.25 " |
쿠션 타입 | 조절할 수 있는 |
실린더 타입 | NFPA |
엔드 캡 재질 | 알류미늄 |
마감재 | 실버와 블랙 |
마그네틱 피스톤 | 아니 |
맥스. 하중 | 2,073의 파운드 |
최대. 압력 | 250의 PSI |
산 | 측면 탭 / 슬리브 너트 |
전체 길이 | 22.75 " |
피스톤 재질 | 알류미늄 |
피스톤로드 재질 | 크롬 도금 강철 |
포트 크기 | 3 / 8 "NPT |
로드 Dia. | 1" |
로드 나사 길이 | 1.125 " |
로드 나사 크기 | 3 / 4 "-16 |
단동 / 복동 | 이중 행동 |
행정 | 16 " |
온도. 범위 | -20도 ~ 200도 F |
타이로드 재질 | 강철 |
튜브 재질 | 알류미늄 |
선박 중량 (kg) | 6.34 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 63.5 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8412310040 |
원산지 | US |
모델 | 튜브 재질 | 쿠션 타입 | 엔드 캡 재질 | 마감재 | 맥스. 하중 | 전체 길이 | 피스톤 재질 | 행정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4MU44 | 크롬 도금 강철 | 없음 | 강철 | 검정 | 2,075의 파운드 | 8.75 " | 강철 | 2" | ₩ 724,185 | |
4MU45 | 크롬 도금 강철 | 없음 | 강철 | 검정 | 2,075의 파운드 | 10.75 " | 강철 | 4" | ₩ 766,937 | |
4MU46 | 크롬 도금 강철 | 없음 | 강철 | 검정 | 2,075의 파운드 | 12.75 " | 강철 | 6" | ₩ 809,620 | |
4MU47 | 크롬 도금 강철 | 조절할 수 있는 | 강철 | 검정 | 2,075의 파운드 | 14.75 " | 강철 | 8" | ₩ 1,166,760 | |
4MU48 | 크롬 도금 강철 | 조절할 수 있는 | 강철 | 검정 | 2,075의 파운드 | 16.75 " | 강철 | 10 " | ₩ 1,209,547 | |
5TDZ8 | 알류미늄 | - | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 1,227의 파운드 | 7.75 " | 알류미늄 | 1" | ₩ 567,805 | |
5TDZ9 | 알류미늄 | - | 알류미늄 | 실버와 블랙 | 1,227의 파운드 | 8.25 " | 알류미늄 | 1.5 " | ₩ 567,752 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.