항목 | 필터 / 조절기 / 윤활기 |
조정 범위 | 5 ~ 150 psi |
보울 재질 | 사이트 글래스가있는 금속 |
그릇 크기 | 32.0 온스 |
배수 유형 | Manual |
필터 등급 | 5 미크론 |
게이지 포트 | 1 / 4 "NPT |
최대. 흐름 | CFM 275 |
최대. 압력 | 250의 PSI |
최대 온도 | 175도 F |
조각 수 | 3 |
전체 높이 | 12.45 " |
전체 폭 | 14.75 " |
파이프 크기 | 1 인치 NPT |
선박 중량 (kg) | 4.95 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 43.18 |
선박 폭 (cm) | 41.15 |
HS 코드 | 8481100040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
4ZM01 | ₩ 740,827 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.