항목 | 배기 소음기 미스트 제거기 |
높이 | 7.1 " |
최대. 흐름 | CFM 35 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
최대 온도 | 160 F |
NPT | 1 / 2 " |
폭 | 3.54 " |
선박 중량 (kg) | 0.56 |
선박 높이 (cm) | 9.91 |
선박 길이 (cm) | 21.08 |
선박 폭 (cm) | 9.91 |
HS 코드 | 8421990080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 최대. 흐름 | NPT | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4ZL98 | 10.51 " | CFM 100 | 1-1 / 4 " | 4.33 " | ₩ 420,472 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.