항목 | 에어 라인 윤활기 |
조정 유형 | 드라이버 |
본체 재질 | 알류미늄 |
보울 재질 | 사이트 글래스 포함 금속 |
그릇 크기 | 32.0 온스 |
둥근 천장 | Red 360 Sight / feed, 보이는 기름 방울의 10 ~ 15 %가 전달됨 |
높이 | 12.45 " |
최대. 흐름 | CFM 275 |
최대. 압력 | 250의 PSI |
최대 온도 | 175 F |
NPT | 1" |
전체 높이 | 12.45 " |
전체 길이 | 4.32 " |
전체 폭 | 4.5 " |
파이프 런 (Ft.) | 50 |
파이프 크기 | 1 인치 NPT |
UPC | 190735631676 |
폭 | 4.5 " |
선박 중량 (kg) | 1.98 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 36.58 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 8479899899 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.