항목 | 압축 에어필터 |
보울 재질 | 가드가있는 폴리 카보네이트 |
그릇 크기 | 3.5 온스 |
배수 유형 | Manual |
필터 미디어 | 압축 공기 |
필터 등급 | 5 미크론 |
주택 자재 | 알류미늄 |
최대. 흐름 | CFM 53 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
최대 온도 | 125도 F |
전체 높이 | 7.15 " |
전체 폭 | 2.68 " |
파이프 크기 | 1 / 4 "NPT |
크기 | 중간의 |
UPC | 190735631454 |
선박 중량 (kg) | 0.56 |
선박 높이 (cm) | 26.67 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8421398090 |
원산지 | MX |
모델 | 보울 재질 | 최대. 흐름 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4ZL37 | 사이트 게이지가있는 금속 | CFM 53 | 250의 PSI | 175도 F | 1 / 4 "NPT | ₩ 82,932 | |
4ZL39 | 사이트 게이지가있는 금속 | CFM 65 | 250의 PSI | 175도 F | 3 / 8 "NPT | ₩ 94,027 | |
4ZL40 | 가드가있는 폴리 카보네이트 | CFM 65 | 150의 PSI | 125도 F | 3 / 8 "NPT | ₩ 91,367 | |
4ZL41 | 사이트 게이지가있는 금속 | CFM 69 | 250의 PSI | 175도 F | 1 / 2 "NPT | ₩ 92,890 | |
4ZL42 | 가드가있는 폴리 카보네이트 | CFM 69 | 150의 PSI | 125도 F | 1 / 2 "NPT | ₩ 88,970 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.