항목 | 공압 오일 필터 |
보울 재질 | 알류미늄 |
배수 유형 | Automatic |
최대. 흐름 | CFM 712 |
최대. 압력 | 290의 PSI |
최대 온도 | 176도 F |
전체 높이 | 36 " |
전체 폭 | 7.2 " |
파이프 크기 | 2 인치 NPT |
선박 중량 (kg) | 6.92 |
선박 높이 (cm) | 80.77 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 16.76 |
HS 코드 | 8421398015 |
원산지 | TR |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.