항목 | 휴대용 에어 탱크 |
마감재 | 초록색 |
높이 | 14.375 " |
길이 | 24.25 " |
매니 폴드 재질 | 고무 / 구리 |
자재 | 강철 |
포트 | 표준 1/4 In 호스 연결 |
탱크 용량 | 11 갤런 |
탱크 Dia. | 12 입력 |
탱크 타입 | 핫도그 |
폭 | 12.75 " |
사용 압력 | 125 PSI |
선박 중량 (kg) | 15.55 |
선박 높이 (cm) | 40.64 |
선박 길이 (cm) | 61.47 |
선박 폭 (cm) | 31.75 |
HS 코드 | 7311000090 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.