항목 | 필터 벽걸이 세트 |
맞다 | GX0010-050-PG |
모델 번호와 함께 사용 | GX0010-050-PG |
높이 | 2 |
길이 | 4" |
자재 | 아연 도금 강판 |
타입 | 범용 |
UPC | 190735617205 |
선박 중량 (kg) | 3.15 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
원산지 | TR |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.