항목 | 호스 피팅에 밀어 |
바브 크기 | 3/8 |
피팅 크기 | 1/4 (M) NPT |
피팅 스타일 | 받침 |
육각 머리 크기 (인치) | 15/16 |
육각 크기 | 15 / 16 " |
호스 ID | 3 / 8 " |
호스 내부 직경. | 3 / 8 " |
자재 | 6061-T6 알루미늄 |
최대 일의 압박감 | 300 PSI |
NPT 크기 | 1/4 인치 |
압력 등급 | 300 PSI |
스레드 크기 | 3 / 8 " |
나사 유형 | (M) NPT |
타입 | 볼 스위블 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 7609000000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.